Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Nejlon szövet csiszolókorong szövetlemezzel
Hegesztési varratok, fémfelületek, fa és műanyag tisztításához
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Durva szerkezetű, elasztikus, dörzshatású, tisztító csiszolófilc, amely szintetikus szálak és egyenletesen beágyazott csiszolószemcsék (szilícium-karbid) különleges egyvelegéből készült.
Kialakítás és tulajdonságok:
- rugalmas, nyitott szerkezet
Kiválóan idomul a munkadarab geometriájához az optimális felületi érintkezés érdekében.
Minimális eltömődés a felületi porral
Egységes, megismételhető csiszolási eredmények
Csökkentett hőképződés - hideg csiszolás
- A felületet folyamatosan friss csiszolószemcsék érik
Egységes, következetes eredmény és tiszta, maradványoktól mentes felület
- Könnyen változtatható csiszolóerő
Minimális a kockázata, hogy megrongálná a munkadarab felületét, vagy túl sok anyagot szedne le
- Mentes a korrózióra hajlamos fémektől
Nem szennyezi az anyag felületét
Használható elektromos fúrógépeken, egyenes csiszolókon és rugalmas tengelyeken
A műanyag támasztókarimák fokozatosan letörhetők
Sarokcsiszolón történő közvetlen használathoz
Nincs szükség kiegészítő támasztótányérra
150 mm átmérő 180 mm-es sarokcsiszolón történő használathoz
Általános munkavédelmi és biztonsági tudnivalók:
A maximálisan engedélyezett fordulatszámot túllépni tilos!
Csak az előírt munkavédelmi eszközök, például védőszemüveg, kesztyű, hallásvédő stb. alkalmazásával használható.
Figyelmeztetés: A durva tisztításra alkalmas csiszolófilc élek csiszolására nem használható. Ezért csak az élek mentén csiszoljon, ne az anyag élein.
Figyelmesen olvassa végig a használati utasítást!
- Megmunkálható anyagok: Univerzálisan alkalmazható szinte mindenfajta anyaghoz. Különösen rozsdamentes acélhoz, acélhoz, színesfémhez, fához és műanyaghoz.
- Lemezelszíneződések, reve, rozsda, korrózió, kosz és oxid rétegek, bevonatok, festékek, felhólyagosodott bevonatok, műgyanták, ragasztók, tömítésmaradványok, cement- és betonmaradványok eltávolítására.
- Felületek strukturálása, mattítása, előkészítése és érdesítése
- Könnyű sorjázási munkák
- Jármű-alvázak tisztításához és számos más munkához a gépjármű karosszéria-építés területén
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!