A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Négyszögletű osztott kilincstengely, 8 mm két oldalon hornyolt
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- A négyszögletes kilincstengelyek két ajtókilincs összekapcsolására szolgálnak
- Ez az összekötőelem mozgatja a biztonsági reteszt
- A különféle ajtóvastagságok és az ajtókilincsekbe való eltérő behatolási mélységek miatt ezek a kilincstengelyek különböző hosszúságban szükségesek
Ne feledje, hogy a fém vasalatok rögzítőcsavarjait is cserélni kell, amikor rövidebb vagy hosszabb négyszögletes kilincstengelyeket használ.
A hernyócsavar becsavarásakor a csap/orsó kitágul.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!