Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Nedves és száraz ipari porszívó, ISS 30-L Kiterjedt tartozékkészletet tartalmaz
Építkezéseken is használható sokoldalú porszívó L-tanúsítvánnyal és automata szűrőtisztítással
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
L-tanúsítványú porosztály
Az EN 60335-2-69 szabvány szerinti garantált, 99%-os porgyűjtési hatékonyság
Tárolási és felszerelési lehetőség a Würth rendszerkofferek számára
A készülékhez mellékelt tartozékok
Beépített tároló a keskeny fúvóka számára, eszközhüvely gyorscsatlakozókkal, rugalmas tömlő és tápkábeltároló
Robusztus tartály ütközőkkel és nagy, tartós fémgörgőkkel
Antisztatikus kezelés
A szállítási terjedelembe tartozó földelt csatlakozástámaszok és az elektromosan vezető tartozékok elvezetik a sztatikus töltést, így garantálva az elektrosztatikus feltöltődés elleni megbízható védelmet.
A berendezés használata és a különböző funkciók vezérlése egyszerű
Be-/kikapcsoló, 15/60 másodperces szűrőtisztító- és fordulatszám-szabályzó kapcsoló
Felhasználóbarát működtetés az elektromos szerszámokkal együtt
Hall-érzékelővel felszerelt dugaszolóaljzat az elektromos készülékek automatikus érzékeléséhez; ez lehetővé teszi a porszívó egy csatlakoztatott elektromos eszközön keresztül történő vezérlését.
Automatikus szűrőtisztító rendszer
- A berendezés a kiválasztott időközönként (15 vagy 60 másodperc) légáram segítségével automatikusan megtisztítja a redőzött szűrőt.
- Hosszabb, zavartalan működés
- Alacsony zajszint
- Hosszú élettartamú szűrő
- Alacsony karbantartási költségek
- Száraz porszívózás közben a porzsákot és a harmonikaszűrőt minden esetben használni kell. Szűrőrendszer nélkül ne használja a porszívót; különben a porszívó motorja meghibásodhat, a megnövekedett finom szemcséjű porkibocsátás pedig egészségügyi kockázatokkal járhat.
- Nedves porszívózáshoz használjon PES harmonikaszűrőt.
- Csak ebben a különleges kiadásban, kiterjedt tartozékkészlettel kapható.
Ideális megoldás az asztalosok, villanyszerelők, építőipari és segédmunkások, parkettás szakemberek, burkolók, valamint a teljes autóipar számára.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!