Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szolár rögzítőelem, WSF, A típus, 2-es változat
Fa aljzatkonstrukciókhoz előszerelve, speciális típus trapéz profilhoz és szendvicselemes tetőfedéshez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A2 nemesacél speciális bevonattal
5 mm belső hatlap
Az alábbiakkal előszerelt:
- 1x hatlapú anya, DIN 934
- 1x záróanya, DIN 985
- 1x tömítőalátét, átm. 19 mm
- 2x alátét, DIN 125
Általános műszaki engedély Z-14.4-598
A rögzítési tartomány határozza meg a távolságot az alátámasztó szerkezet felső széle (amelybe a WSF szolár rögzítőelemet kell becsavarozni), valamint a profillemez legfelső széle között. A szerkezeti terheléstől függően a 2-es változatú WSF szolár rögzítőelemeket gerincmerevítőkkel együtt kell használni.
Speciális típus trapéz profilhoz és szendvicselemes tetőfedéshez
Felhasználási utasítás
- A fa aljzatkonstrukciókon és a tetőfedő anyagon át átm. 6,0 mm-es furatokat kell készíteni. Fában a becsavarozási hossz legalább 34 mm (ügyeljen a teherbírás csökkenésére)
- A gerincmerevítőket a profillemezre kell helyezni, és a WSF szolár rögzítőelemmel együtt a helyére csavarozni
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!