Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
12 elem található a(z) 29 verziókkal
47 x 37 és 60 x 37 mm méretű szerelősínekhez
Tömör alumínium vezeték szerelősínhez való rögzítéséhez
Mindkét sínvégre használható
40 x 40 és 80 x 40 mm-es szerelősínekhez (normál és keresztösszekötős)
For installation on slanted roofs
Csúszás elleni védelem a függőleges szerelősínek legalsó végszorítójához
Fully pre-assembled for creating a two-layer rail installation
Napelemkábelek egyszerű és gyors rögzítéséhez
For an additional slight elevation of 5° or 7°
For adding a black cover to the ends of PLUS mounting rails
Suitable for left- and right-hand rail end
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Galambriasztó tüske
Hullám formájú rögzítőszalag, perforált szél nélkül
Üvegező ék
Bádogos tömítőcsavar, A2 nemesacél