Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Nagy teherbírású dübel menetes szárral
Nagy teherbírású dübel nagy terhelésekhez, repedezett és nem repedezett betonban. Horganyzott acél
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Nagy teherbírás
- Időtakarékos átmenő szerelés
- Azonnal terhelhető – nincs várakozási idő
- Nyomatékszabályozott feszítődübel, horganyzott acél
- ETA-02/0031 egyedi rögzítéshez, 1-es opció, repedezett és nem repedezett beton, C1 és C2 szeizmikus teljesítménykategória
- Tűzállóság: F30, F60, F90 és F120; tűzterhelés a DIN 1363-1:1999-10 szerint (egységes idő-hőmérséklet görbe)
- Tűzállóság: R30, R60, R90 és R120; TR020 (ETA-02/0031 tartalmazza)
Egyedi rögzítés műszaki engedéllyel
Normál beton C20/25-től C50/60-ig (repedezett és nem repedezett beton, C1 és C2 szeizmikus teljesítménykategória M8–M20 méretekhez)
pl. fémszerkezetek, fémprofilok, konzolok, alaplemezek, pillérek, kábelcsatornák, csövek, korlátok, gépek stb.
Egyedi rögzítés műszaki engedély nélkül
Használható < C20/25 betonban és kemény terméskőben
Csak száraz beltéri feltételek mellett használható
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!