Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Nagy teljesítményű LED zseblámpa, WTX4
2 funkció – normál teljesítmény (300 lumen) és alacsony teljesítmény (100 lumen). NiMH elemmel is használható
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Reflektorlencse technológia az optimális fényhasznosításért
- A keményaranyozott érintkezők optimális védelmet nyújtanak a korrózió ellen
- Csúszkával állítható fókusz, egységes közeli (nem fókuszált) és koncentrált távoli (fókuszált) fénysugár közötti váltáshoz
- Beépített gurulásvédelem
- Csúszásmentes felület
- Zárósapka kapcsoló
- Akkumulátorrekesz az akkumulátor egyszerű cseréjéhez
Az elemeket a szállítási terjedelem nem tartalmazza
Használható a DIN EN 13018 szabványban meghatározott helyi vizuális vizsgálatokhoz
A sisakkonzol 30 mm-es Euroslot oldalsó rögzítésű sisakokhoz alkalmas
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!