Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Nagy teljesítményű LED zseblámpa, WTX1
50 lumenes kompakt LED-zseblámpa reflektorlencse-technológiával és IP67 védelemmel – robusztus, hatékony és ideális a mindennapi használatra
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Két világítási mód – normál teljesítmény (50 lumen) és alacsony teljesítmény (20 lumen)
- Reflektorlencse technológia az optimális fényhasznosításért
- A keményaranyozott érintkezők optimális védelmet nyújtanak a korrózió ellen
- Nem fókuszálható – szórt és szpotfény kombinációja
- Kiemelkedő védelem (IP67)
- Beépített gurulásvédelem
- Csúszásmentes felület
- Zárósapka kapcsoló
- Az elemek nem képezik a szállítási terjedelem részét
- NiMH akkumulátorokkal használható
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!