Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Nagy teherbírású dübel, W-TM, A típus belső menettel
Metrikus csavarmenetű csapszegekhez és csavarokhoz, nem repedezett betonhoz, horganyzott acél
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- A dübel behelyezéséhez minimális erő szükséges
- Azonnal terhelhető – nincs várakozási idő
- Nincs szükség beszerelőszerszámra
- Azonos síkba állítható a felülettel: A rögzített alkatrészek bármikor eltávolíthatók/visszaszerelhetők
- Háromszoros feszítőhüvely az egyenletes feszítés és terheléselosztás biztosítása érdekében
- Használható metrikus csavarmenetű csapszegekhez és csavarokhoz
- A dübel behelyezése során az előírt nyomaték alkalmazása biztonságos beszerelést garantál
- Terhelés- és nyomatékkontrollált feszítődübel horganyzott acélból M6–M12 méretben
- Előszerelés
ETA-10/0255 szerint egyedi rögzítés, 7-es opció, repedésmentes beton, horganyzott acél, M6–M12; a méretezés az európai műszaki engedélyekre vonatkozó iránymutatások (ETAG) „Fémdübelek betonba való rögzítésre” C melléklet, A mérési módszer szerint zajlott
Az engedélyben szabályozott ellenállások parciális biztonsági tényezője, valamint a hatások parciális biztonsági tényezője yF = 1,4 értékkel lett figyelembe véve. Kérjük, vegye figyelembe az európai műszaki engedélyekre vonatkozó iránymutatások (ETAG-ok) C mellékletében lévő, a húzó- és nyíróterhelések kombinációjával, a peremhatással és a dübelcsoportokkal kapcsolatos információkat.
A beton normál vasalattal rendelkezik. Erősebb beton nyomószilárdság esetében magasabb értékek is lehetségesek.
A műszaki engedélynek való megfelelés akkor áll fenn, ha az EN 10204:2004 szerint 3.1 átvételi igazolással rendelkező csavarok és menetes szárak bizonyítottan az előírt anyagból készültek és rendelkeznek az ETA-10/0255 szerint előírt mechanikai tulajdonságokkal
- Közepes és a nehéz terhekhez használható
- Alkalmas a következők rögzítésére: A felülettel szintben rögzítendő gépsorok a talajon; acélszerkezetek, fémprofilok, konzolok, talplemezek, kábelcsatornák, csövek, szerelősínek stb.
- A dübel európai műszaki értékeléssel rendelkezik vasalt és vasalatlan normál betonhoz, amelynek a szilárdsági osztálya az EN 206:2000-12 szerint legalább C20/25 és legfeljebb C50/60
- A dübelt rögzítésre főként statikus vagy kvázi statikus terhelés esetén szabad felhasználni
- Egyedi rögzítési pont: Rögzítés európai műszaki értékeléssel nem repedezett betonba
- Csak száraz beltéri feltételek mellett használható
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!