Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Nagy teherbírású dübel, W-TM, S típus hatlapú csavarral és alátéttel
Nem repedezett betonhoz, horganyzott acél
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- A dübel behelyezése minimális erőfeszítést igényel
- Azonnali terhelhetőség, nincs várakozási idő
- Nincs szükség beszerelő szerszámra
- A felülettel egy szintbe hozható: A rögzített elem bármikor egyszerűen eltávolítható/újra rögzíthető
- Tripla táguló hüvely, mely egyenletes tágulást és terheléseloszlást biztosít
- A rögzítési eljárás során a megadott nyomatékot alkalmazva biztonságos rögzítés hozható létre
- Terhelés- és nyomatékszabályozott feszítődübel horganyzott acélból M6–M12 méretben
- Előszerelés
ETA-10/0255 szerint egyedi rögzítés, 7-es opció, repedésmentes beton, horganyzott acél, M6–M12; a méretezés az európai műszaki engedélyekre vonatkozó iránymutatások (ETAG) „Fémdübelek betonba való rögzítésre” C melléklet, A mérési módszer szerint zajlott
Az engedélyben szabályozott ellenállások parciális biztonsági tényezője, valamint a hatások parciális biztonsági tényezője yF = 1,4 értékkel lett figyelembe véve. A húzó és nyíró terhelés kombinációja esetén, a peremhatásnál és a dübelcsoportnál kérjük, vegye figyelembe az európai műszaki engedélyekre vonatkozó iránymutatások (ETAG) C mellékletét.
A beton normál vasalattal rendelkezik. Erősebben vasalt betonnál magasabb értékek is lehetségesek.
A műszaki engedélynek való megfelelés akkor áll fenn, ha az EN 10204:2004 szerint 3.1 átvételi igazolással rendelkező csavarok és menetes szárak bizonyítottan az előírt anyagból készültek és rendelkeznek az ETA-10/0255 szerint előírt mechanikai tulajdonságokkal
Kisebb beépítési magasság esetén arányosan mélyebb furatot kell készíteni
Közepes és a nehéz terhekhez használható
Az alábbiak rögzítésére alkalmas: Padlószinten rögzítendő gépsorok, amelyekhez süllyesztett szerelés lett előírva; acélszerkezetek, fémprofilok, konzolok, alaplemezek, kábelcsatornák, csövek, szerelősínek stb.
A dübelt európai műszaki engedéllyel vasalt és vasalatlan normál betonban, melynek a szilárdsági osztálya legalább C20/25 és legfeljebb C50/60 az EN 206:2000-12 szerint lehet felhasználni
< C20/25 betonban, kemény terméskőben és tömör tégla falazatban használható (engedély nélkül)
A dübelt rögzítésre főként statikus vagy kvázi statikus terhelés esetén szabad felhasználni
Egyedi rögzítés:
Rögzítés európai műszaki engedéllyel repedésmentes betonba
Csak száraz belső terekben használható
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!