Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Nagy teherbírású dübel süllyesztett fejjel
Nagy teherbírású dübel nagy terhelésekhez, repedezett és nem repedezett betonban, ideális a felülettel egy szintben lévő szerelvényekhez, pl. kerítésekhez és korlátokhoz. Horganyzott acél
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Nagy teherbírás
- Időtakarékos átmenő szerelés
- Azonnal terhelhető – nincs várakozási idő
- Nyomatékszabályozott feszítődübel, horganyzott acél
- Süllyesztett fejű kialakítás az elegáns megjelenésért (pl. korlátok)
- ETA-02/0031 egyedi rögzítéshez, 1-es opció, repedezett és nem repedezett beton, C1 és C2 szeizmikus teljesítménykategória
- Tűzállóság: F30, F60, F90 és F120; tűzterhelés a DIN 1363-1:1999-10 szerint (egységes idő-hőmérséklet görbe)
- Tűzállóság: R30, R60, R90 és R120; TR020 (ETA-02/0031 tartalmazza)
Egyedi rögzítés műszaki engedéllyel
Normál beton C20/25-től C50/60-ig (repedezett és nem repedezett beton, C1 és C2 szeizmikus teljesítménykategória M8–M12 méretekhez)
pl. fémszerkezetek, fémprofilok, konzolok, alaplemezek, pillérek, kábelcsatornák, csövek, korlátok, gépek stb.
Egyedi rögzítés műszaki engedély nélkül
Használható < C20/25 betonban és kemény terméskőben
A W-HAZ/S csak száraz belső terekben használható
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!