Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Nagy hőállóságú kenőpaszta, HSP 1400
Szürke, fémmentes kenőpaszta, amely csökkenti a kopást, megbízhatóan különválaszt, és kimagasló korrózió elleni védelmet biztosít.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Univerzálisan alkalmazható, rugalmas, és kiválóan tapad
- A nagy nyomószilárdság könnyű mozgást és minimális kopást biztosít
- Gátolja a korróziót, a berágódást és a beégést
- Biztosítja a csavarkötések egységes lazítását, ideális elválasztó pasztaként rozsdamentes acél csavarkötésekhez
Egészségre ártalmatlan
Nem mérgező, fémes pigmentektől és grafittól, MoS2-tól és kénes adaléktól mentes
Szilikonmentes
NSF H2 regisztrációval rendelkezik (szám: 150178)
Nem alkalmas csapágyak kenéséhez. Nem tartalmaz fémes pigmenteket, MoS₂- és kéntartalmú adalékanyagoktól mentes.
Ideális elválasztó pasztaként rozsdamentes acél csavarkötésekhez, karimás csatlakozásokhoz, csapokhoz, csavarokhoz és anyákhoz, mindenféle bordás tengelyhez és csuklóhoz, mozgó fékalkatrészekhez (a nem súrlódó felületekhez), sikló és görgőscsapágyak préskötéseihez, lendkerekekhez és járókerekekhez, nagy teherbírású ütőorsókhoz, vezető csúszócsapágyakhoz, vezetőfelületekhez, oszlop vezetőkhöz stb.
Felületek tisztítására minden típusú maradványoktól (oxid, festék és reve rétegek régi kenőanyagok). Mechanikai művelet (drótkefe) és/vagy tisztítószer használata javasolt. Terhelésnek kitett menetek és felületek vékony rétegű kenése: Ecsettel vagy szórással vigye fel az anyagot egyenletesen a teljes felületre. Ne úgy használja, mint a kenőzsírt.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!