Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Kiváló minőségű karnaubaviaszok jojoba olajjal az optimális ápolás biztosításáért
- Felfrissíti a színeket és selymes fényt kölcsönöz nekik
- A műanyagok rugalmassága megmarad. Kiküszöböli a csikorgó-nyikorgó hangokat
- Ápolt és újnak ható külsőt kölcsönöz (új autó külső)
Kíméli az anyagokat
A légzsák (utasoldali) előzetesen kijelölt törési pontjaira nincs hatással.
Tartós védelmet nyújt a környezeti hatások ellen
- Véd az öregedés ellen és megállítja az anyag törékennyé válását
- Nem fehéríti ki a műszerfalat
Antisztatikus
Nem szükséges folyamatosan portalanítani
Nem tartalmaz foszfátot és szerves oldószereket.
A német ökológiai szabvány B 5105 vizsgálatának megfelelően szennyvízben gyorsan elkülönül.
95%-ban> biológiailag lebomlik
AOX- és szilikonmentes
Nem tartalmaz foszfátokat vagy szerves oldószereket, AOX-mentes, >95%-ban biológiailag lebomló, pH-érték: kb. 5,5, szilikonmentes
Javasolt a felületet Aktív Clean használatával előtisztítani. Permetezze a műszerfalápolót egy tiszta, száraz rongyra, és vigye fel a tisztítandó részekre. Óvja a fagytól.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!