Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
RW Edition precíziós csavarhúzó készlet 41 darab Reinhold Würth aláírással
Tökéletes minden kézügyességet igénylő kis és kényes csavarozási munkához
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Komfortos és kényelmes munkavégzés a finommechanikai csavarhúzó kétkomponensű markolatának köszönhetően
- Az antisztatikus ESD véd a kisüléstől, és maximális biztonságot nyújt az elektromos eszközök számára
- Továbbá forgatható zárókupakkal, az ujj számára kialakított formával, az optimális munkavégzéshez
Műanyag doboz innovatív mágneses zárással a szerszámok biztonságos tárolásához
- Mindkét mágneses bitrúd automatikusan kihajlik a doboz kinyitásakor, és így a bitek nagyon kényelmesen kivehetők
- Bitszalagok nyomtatott felirattal a kívánt bitek gyors azonosításához
- Méretek: 154 x 75 x 30 mm
40 kiváló minőségű, 4 mm-es általános vagy biztonsági bit króm-vanádium acélból
- 1 x finommechanikai csavarhúzó
- 1-1 x PH000; PH00; PH0; PH1 és PH2 bit
- 1-1 x 1; 1,5; 2 és 3 mm-es sliccelt bit
- 1-1 x 1,5; 2; 2,5 és 3 mm-es belső hatszög bit
- 1-1 x TX 2; 3; 4 és 5 bit
- 1-1 x TX 6; 7; 8; 9; 10 és 15 bit furattal
- 1-1 x P2; P3; P4 és P5 ötágú bit
- 1-1 x 2,5 és 3 mm-es dugókulcsbetét
- 1-1 x SQ1 és SQ2 hármas négyszög bit
- 1-1 x Y000; Y00; Y0 és Y1 Y-típusú bit
- 1-1 x 2 és 2,6 mm-es háromszög alakú bit
- 1 db U2.6 karmos bit
- 1 x SIM-kártya-eltávolító
- 1 x PH00 bit csappal
Villanyszerelőknek, modellépítőknek, számítógépes hardverek telepítőinek vagy egyszerűen csak kis csavarokkal való munkához
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!