Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Techno S1P FLEXITEC® munkavédelmi szandál
A szandál maximális biztonságot és kényelmes járást biztosít. Könnyen le- és felvehető az innovatív Boa® gyorszárnak köszönhetően.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Légáteresztő teljes szemcsés bőr, szövet betétek, fényvisszaverő részletek
- Szövet belső bélés
- Acél cipőorr védősapkák, acél talpátszúrás elleni védelem
- Csúszásbiztos Vibram® TPU SRC járótalp, standard szélesség 10.5
- FLEXITEC® technológia, Vibram®, Boa® technológia
- Cipőnként kb. 680 g, 42-es méretben
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!