Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Dunlop Purofort TerraPRO S5 munkavédelmi gumicsizma
Megbízható választás a mezőgazdaságban és az iparban dolgozó szakemberek számára. Optimális saroktámasszal és a Dunlop innovatív sportcipő jellegű fazonjával. Az anyaga vágás- és kopásálló.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Vízálló PU-csizma, szármagasság 38 cm, sportcipő szabású, vágásálló
- Acél cipőorrvédő és talpátszúrás elleni védelem
- PU-járótalp, SRC CI CR, szélesség: 11
- Ellenálló a speciális olajokkal/zsírokkal, fertőtlenítőszerekkel és vegyszerekkel szemben
- Gyártási hely: Európa
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!