Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
S5 SR FO LG munkavédelmi bakancs Dunlop WORK IT
Vízálló és tartós munkavédelmi bakancs, S5 SR FO LG tanúsítvánnyal. A járótalpat úgy tervezték, hogy tökéletesen tapadjon.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Fém cipőorrvédő
- Fém talpátszúrás elleni védelem
- SR csúszásbiztos PVC járótalp
- A járótalpat úgy tervezték, hogy tökéletesen tapadjon
- LG által meghatározott sarok
- Könnyen tisztítható PVC felsőrész, 38 cm magas
- Olajokkal, szénhidrogénekkel és zsírokkal szemben ellenálló
- Jobb illeszkedés a nagyobb kényelem és tartás érdekében
- Energiaelnyelő sarkak
- Mondopoint 11
- Cipőnként 1113 g, 42-es méretben
- Megfelel az S5 SR FO LG szabványnak
- Megfelel az EN ISO 20345:2011 szabványnak
Az S5 SR FO LG Dunlop Work It munkavédelmi bakancsot kifejezetten a munkások és a kisiparosok számára tervezték, akik a mindennapi tevékenységeik során elvárják a megbízhatóságot és a kényelmet. Ipari használatra is alkalmas.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!