Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Dunlop Purofort Plus Full Safety S5 munkavédelmi gumicsizma
Ezek a PU-gumiból készült könnyű munkavédelmi csizmák EN ISO 20345:2011 tanúsítvánnyal rendelkeznek. Maximális kényelem, kiváló tapadás és ideális védelem a mezőgazdasági munkákhoz.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- PU csizma, hőszigetelt -20 °C-ig, antibakteriális bélés
- Acél cipőorr védők, acél talpátszúrás elleni védelem
- Csúszásmentes SRC járótalp, Dunlop Premium PU talpbetét
- Ellenáll a különleges olajoknak, a benzinnek és a savaknak
- A szár magassága a külső talppal együtt 37,5 cm
- 42-es méretben cipőnként kb. 1030 g
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!