Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
S5 DUNLOP TERRAPRO munkavédelmi gumicsizma
Megbízható választás a mezőgazdaságban és az iparban dolgozó szakemberek számára. Tökéletes saroktámasszal és a Dunlop innovatív sportcipő jellegű fazonjával. Az anyaga vágás- és kopásálló.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Vízálló PU-csizma, szármagasság 38 cm
- Acél cipőorrvédő és acél talpátszúrás elleni védelem
- SRC járótalp, Dunlop Premium PU talpbetét, szélesség: 11
- Ellenáll a különleges olajoknak, a benzinnek és a savaknak
- Gyártási hely: Európa
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!