Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Nature S3 ESD munkavédelmi cipő
A kényelmes munkavédelmi bakancs csúszásbiztos gumi járótalppal rendelkezik. Az innovatív Air Tubeless rendszer kiemelkedő kényelmet biztosít.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Légáteresztő, ultrakönnyű mikroszál
- Neccanyag belső bélés, kiváló minőségű mikroszálból készült behúzható zsinór
- Alumínium cipőorr védők, szövet talpátszúrás elleni védelem
- Csúszásbiztos SRC gumi járótalp, komfort szélesség 11 (széles kivitel)
- ESD, Air Tubeless rendszer
- 42-es méretben cipőnként kb. 630 g
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!