Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Laguna S3 munkavédelmi félcipő
Ez a divatos munkavédelmi félcipő puha bőrből készült. Ennek a kényelmes cipőnek a talpa nem karcolja a padlót.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Légáteresztő teljes szemcsés bőr
- Belső szövetbélés, kiváló minőségű mikroszálból készült behúzózsinór
- Acél cipőorr védősapkák, acél talpátszúrás elleni védelem
- Csúszásbiztos SRC PU járótalp, komfort szélesség: 11 (széles kivitel)
- DGUV 112-191 (BGR 191)
- Cipőnként kb. 650 g, 42-es méretben
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!