Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Laguna S3 ESD munkavédelmi félcipő
Ez a kényelmes és funkcionális munkavédelmi félcipő lenyűgöző tartósságot és kiváló környezetet biztosít lábának a munkanap során.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Légáteresztő teljes szemcsés bőr
- Neccanyag belső bélés, kiváló minőségű mikroszálból készült behúzható zsinór
- Műanyag cipőorrvédők, szövet talpátszúrás elleni védelem
- Csúszásbiztos SRC PU járótalp, speciális komfort szélesség: 12 (nagyon széles kivitel)
- ESD, fémmentes
- Cipőnként kb. 682 g, 42-es méretben
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!