Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Cetus S3 munkavédelmi félcipő
Ez az innovatív és strapabíró munkavédelmi cipő rendkívüli viselési kényelmet, kiterjedt védelmet és lezser megjelenést biztosít.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Légáteresztő, erős szövet
- Belső szövetbélés, kiváló minőségű mikroszálból készült behúzható zsinór
- Műanyag cipőorrvédő, szövet talpátszúrás elleni védelem
- Csúszásbiztos SRC PU külső talp, a kapli szélessége 11
- Fémmentes, Európában készült
- 42-es méretben cipőnként kb. 485 g
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!