Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Comfort S2 FLEXITEC® ESD munkavédelmi félcipő
A funkcionális munkavédelmi félcipő a keresztezett cipőfűzőknek köszönhetően optimális alkalmazkodást tesz lehetővé a lábfejhez. A cipő emellett ideális párnázást is biztosít.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Légáteresztő antilopbőr, szövet betétek
- Szövet bélés
- Acél cipőorrvédők
- Csúszásbiztos SRC PU járótalp, standard szélesség: 10,5
- FLEXITEC® technológia, DGUV 112-191 (BGR 191), 2 szélességű talp, ESD
- Cipőnként kb. 560 g, 42-es méretben
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!