Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Dorado Air S1P munkavédelmi cipő
A sportos, légáteresztő S1P munkavédelmi cipő optimális klímát biztosít. Emellett kiemelkedően kényelmes és könnyű viselet.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Légáteresztő, ultrakönnyű mikroszál
- A kitűnő légáteresztés érdekében optimalizált kiegészítő perforációval
- Neccanyag belső bélés
- Acél cipőorr védők, szövet talpátszúrás elleni védelem
- Csúszásbiztos SRC gumi járótalp, komfort szélesség 11 (széles kivitel)
- Cipőnként kb. 565 g, 42-es méretben
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!