A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Cronos S7S High munkavédelmi bakancs
A minősített bőrből készült vízálló S7S munkavédelmi bakancs új mércét állít fel. A szabadalmaztatott MICHELIN járótalp a lehető legjobb teljesítményt és védelmet nyújtja. A kényelmes talpbetét többféle szélességben kapható. Tökéletes lábvédelem az építési területen és a szakmunkákhoz!
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Vízlepergető nubuk bőr és szövet
- Vízálló és jól szellőző MODYTEX membrán, szellőztető nyílásokkal ellátott szövet a szegélyrészen
- Üvegszálas cipőorrvédő, PS anyagból készült talpátszúrás elleni védelem
- MICHELIN SR FO HRO HI CI LG SC gumi járótalp átlapoló orrborítással, szélesség: 11, kényelmes talpbetét, 3 szélességű rendszer
- DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, EN ISO 20345:2022, gyártási hely: Európa
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!