Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
S3S Cronos munkavédelmi félcipő
A minősített bőrből készült S3S munkavédelmi cipő új mércét állít fel. A szabadalmaztatott MICHELIN járótalp a lehető legjobb teljesítményt és védelmet nyújtja.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Vízlepergető nubuk bőr és szövet
- Szellőztető nyílásokkal ellátott textil bélés, kopásálló mikroszálból készült sarokbélés
- Üvegszálas cipőorrvédő, PS anyagból készült talpátszúrás elleni védelem
- MICHELIN SR FO HRO HI CI LG SC gumi járótalp átlapoló orrborítással, szélesség: 11, kényelmes talpbetét, 3-féle szélességű rendszerrel
- DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, gyártási hely: Európa, EN ISO 20345:2022
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!