Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
EcoFresh S1PL munkavédelmi félcipő
Az első 70%-ban újrahasznosított anyagokból készült munkavédelmi cipő. A zoknikialakítású bélésanyag optimális szellőzést biztosít.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- 100%-ban újrahasznosított PET-fonalból készült felsőrész
- Szövetbélés, újrahasznosított anyagból készült aktívszén talpbetét
- Műanyag cipőorrvédő, részben újrahasznosított PET PL-ből készült MODYFLEX talpátszúrás elleni védelem
- SR PU-járótalp, kapliszélesség: 11
- DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, fémmentes, gyártási hely: Európa, EN ISO 20345:2022
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!