Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Munkavédelmi félcipő, S1P Lina
Sportos S1P munkavédelmi félcipő nők számára. Könnyű, rugalmas, jól szellőző és számos színnel könnyen kombinálható
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Antilopbőr, szövet
- Szövet bélés, kopásálló mikroszálból készült sarokbélés
- Üvegszálból készült cipőorrvédő, szövet talpátszúrás elleni védelem
- SRC CI HRO gumi járótalp, komfort szélesség: 11
- DGUV 112-191/Z1259 osztrák szabvány, fémmentes, ES
- 42-es méretben cipőnként kb. 540 g
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!