Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Daily Race BOA S1P munkavédelmi cipő
Sportos és modern biztonsági cipő Boa fit rendszerrel és két keménységi fokú köztes talppal az optimális párnázás és a láb lépés közbeni átgördülésének érdekében
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Textil kopásálló alkalmazásokkal, BOA technológiával, kopásvédelem a lábujj területén
- Szövetbélés, kopásálló mikroszálból készült sarokbélés
- Üvegszálas cipőorrvédő, szövet talpátszúrás elleni védelem
- SRC gumi járótalp, X-Treme párnázás, komfort szélesség: 11
- DGUV 112-191/ÖNORM Z1259
- 42-es méretben cipőnként kb. 580 g
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!