Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Munkavédelmi félcipő, S1P Caracas ESD
A legkorszerűbb S1P munkavédelmi félcipő. A kötött és varrat nélküli zokniforma optimális szellőzést és tökéletes illeszkedést ígér.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Kötött anyag, kopásvédelem a lábujj területén
- Szövet bélés (zokni alakú), kopásálló mikroszálból készült sarokbélés
- Üvegszálból készült cipőorrvédő, szövet talpátszúrás elleni védelem
- Gumi SRC CI HRO SRC járótalp, komfort szélesség: 11
- Német Baleseti Társadalombiztosító (DGUV) 112-191/Z1259 osztrák szabvány (Ö-Norm), fémmentes, ESD
- 42-es méretben cipőnként kb. 550 g
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!