Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Techno S3 FLEXITEC® munkavédelmi cipő
Innovatív és flexibilis munkavédelmi cipő Boa gyorsfűző technológiával. Abszolút kényelem minden egyes lépés során.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Légáteresztő teljes szemcsés bőr, szövet betétek, fényvisszaverő részletek
- Szövet belső bélés
- Acél cipőorr védők, acél talpátszúrás elleni védelem
- Csúszásbiztos SRC Vibram TPU járótalp, standard szélesség 10,5
- FLEXITEC® technológia, Vibram, Boa technológia
- Cipőnként kb. 670 g, 42-es méretben
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!