Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
S3L Cetus munkavédelmi csizma
A kiváló illeszkedés, a rendkívül kopásálló anyagból készült felsőrész és a kiegészítő cipőorrvédő megbízható társsá teszi ezt az S3 munkavédelmi csizmát
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Vízlepergető és rendkívül kopásálló textil, mikroszálas, fényvisszaverő részek, kopásálló lábujjrész
- Szellőztető nyílásokkal ellátott szövet belső bélés, kopásálló mikroszálból készült sarokbélés
- Műanyag cipőorrvédő, PL-anyagból készült talpátszúrás elleni védelem
- SR PU-járótalp, szélesség: 11
- DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, fémmentes, gyártási hely: Európa, EN ISO 20345:2022
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!