Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
S3L Cetus EVO munkavédelmi csizma
Egy bestseller továbbfejlesztése: A Cetus Evo a jól ismert szintű kényelmet kínálja, a nagy fokú ütésvédelem és a kopásállóság pedig még robusztusabbá és tartósabbá teszi ezt a munkavédelmi csizmát
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Vízlepergető és rendkívül kopásálló anyag, mikroszál, fényvisszaverő részek, TPU átlapoló orrborítás
- Szellőztető nyílásokkal ellátott szövet belső bélés, kopásálló mikroszálból készült sarokbélés
- Műanyag cipőorrvédő, PL-anyagból készült talpátszúrás elleni védelem
- SR PU-járótalp, szélesség: 11
- DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, fémmentes, gyártási hely: Európa, EN ISO 20345:2022
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!