Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Munkapad, PRO WUSK
Munkapad, PRO WUSK - 1
Munkapad, PRO WUSK - 2
Munkapad, PRO WUSK - 3

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Munkapad, PRO WUSK

Robusztus munkapad PRO aláépíthető fiókos tárral szerszámok és egyéb munkaanyagok tárolására.

Olvassa el a cikk leírását

2 kiszerelésben kapható

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Robusztus acéllemez szerkezet, hegesztett, többszörös szegélyezéssel

  • Alul zárt ház

  • Vízszintezéssel

  • A központi záras rendszer biztos védelmet nyújt lopás ellen

  • Alumínium sínprofil címkeszalagokkal és átlátszó fedéllel

  • 80%-ban részleges kihúzhatóságú, görgőscsapágyas fiókok

  • A beépített biztonsági kihúzásgátló megakadályozza a kiborulást

  • Belső fiókméretek (szé x mé): 437 x 587 mm

  • Fiók teherbírása: Egyenletes súlyeloszlás esetén 100 kg

  • Hornyokkal és perforált alaplemezzel ellátva, elválasztók beillesztéséhez


A PRO sorozat előnyei:


  • Széles modellválaszték az egyéni kívánalmakhoz

  • 4 RAL színben választható homloklap

  • Mesterkulcsrendszerrel kompatibilis zárak

  • Talpazat: 40 x 40 mm-es acélcső műanyag csúszótalppal és szintkiegyenlítéssel

  • Nagy teljes teherbírás: Egyenletes súlyeloszlás esetén 800 kg
Megjegyzés

A Pro-sorozathoz tartozó munkapadokat és munkaasztalokat előszerelt állapotban szállítjuk. A személyre szabott változatokat a vevőnek kell összeszerelnie.