Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Munkapad, PRO WUS 2
Munkapad, PRO WUS 2 - 1
Munkapad, PRO WUS 2 - 2
Munkapad, PRO WUS 2 - 3
Munkapad, PRO WUS 2 - 4

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Munkapad, PRO WUS 2

Robusztus munkapad két PRO aláépíthető szekrénnyel szerszámok és egyéb munkaanyagok tárolására.

Olvassa el a cikk leírását

6 kiszerelésben kapható

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Robusztus acéllemez szerkezet, hegesztett, többszörös szegélyezéssel

  • A ház teteje és alja zárt

  • A központi záras rendszer biztos védelmet nyújt lopás ellen

  • Alumínium sínprofil címkeszalagokkal és átlátszó fedéllel

  • 80%-ban részleges kihúzhatóságú, görgőscsapágyas fiókok

  • A beépített biztonsági kihúzásgátló megakadályozza a kiborulást

  • Belső fiókméretek (szé x mé): 437 x 587 mm

  • Fiók teherbírása: Egyenletes súlyeloszlás esetén 100 kg

  • Hornyokkal és perforált alaplemezzel ellátva, elválasztók beillesztéséhez


A PRO sorozat előnyei:


  • Széles modellválaszték az egyéni kívánalmakhoz

  • 4 RAL színben választható homloklap

  • Mesterkulcsrendszerrel kompatibilis zárak

  • Nagy teljes teherbírás: Egyenletes súlyeloszlás esetén 800 kg
Megjegyzés

A Pro-sorozathoz tartozó munkapadokat és munkaasztalokat előszerelt állapotban szállítjuk. A személyre szabott változatokat a vevőnek kell összeszerelnie.