A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Munkapad, PRO WUS 1
Robusztus munkapad PRO aláépíthető szekrénnyel szerszámok és egyéb munkaanyagok tárolására.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Robusztus acéllemez szerkezet, hegesztett, többszörös szegélyezéssel
- A ház teteje és alja zárt
- A központi záras rendszer biztos védelmet nyújt lopás ellen
- Alumínium sínprofil címkeszalagokkal és átlátszó fedéllel
- 80%-ban részleges kihúzhatóságú, görgőscsapágyas fiókok
- A beépített biztonsági kihúzásgátló megakadályozza a kiborulást
- Belső fiókméretek (szé x mé): 437 x 587 mm
- Fiók teherbírása: Egyenletes súlyeloszlás esetén 100 kg
- Hornyokkal és perforált alaplemezzel ellátva, elválasztók beillesztéséhez
A PRO sorozat előnyei:
- Széles modellválaszték az egyéni kívánalmakhoz
- 4 RAL színben választható homloklap
- Mesterkulcsrendszerrel kompatibilis zárak
- Talpazat: 40 x 40 mm-es acélcső műanyag csúszótalppal és szintkiegyenlítéssel
- Nagy teljes teherbírás: Egyenletes súlyeloszlás esetén 800 kg
A Pro-sorozathoz tartozó munkapadokat és munkaasztalokat előszerelt állapotban szállítjuk. A személyre szabott változatok esetében az összeszerelésről a vevőnek kell gondoskodnia.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!