A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Munkapad, BASIC WUS 2
Robusztus munkapad két BASIC aláépíthető szekrénnyel szerszámok és egyéb munkaanyagok tárolására.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Robusztus acéllemez szerkezet, hegesztett, többszörös szegélyezéssel
- A ház teteje és alja zárt
- A központi záras rendszer biztos védelmet nyújt lopás ellen
- Alumínium sínprofil címkeszalagokkal és átlátszó fedéllel
- 80%-ban részleges kihúzhatóságú, görgőscsapágyas fiókok
- A beépített biztonsági kihúzásgátló megakadályozza a kiborulást
- Belső fiókméretek (szé x mé): 435 x 512 mm
- Fiók teherbírása: Egyenletes súlyeloszlás esetén 100 kg
- Hornyokkal ellátva rekeszosztók/fiókelválasztók beillesztéséhez
A BASIC WUS/WUSK munkapadokat és a BASIC WT munkaasztalokat előszerelt állapotban szállítjuk. A személyre szabott változatokat a vevőnek kell összeszerelnie.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!