Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
10 elem található a(z) 12 verziókkal
Small, compact and multi-functional LED work lamp with three light levels (10 %/50 %/100 %)
Small, compact and yet very powerful work lamp with dimming function
Nagy teljesítményű fényforrással és cserélhető akkumulátor-rendszerrel rendelkező lámpa
Continuously dimmable (10-100 %) light sources: Flood light 150–1,500 lumens, spotlight 50–500 lumens
Rechargeable (R) lamp can be charged during mains operation (AC). 5-level lighting: 200–4000 lumens
Az innovatív felcsíptetős lámpa (problémamegoldó) olyan helyeket világít meg, ahol a felhasználónak szüksége van rá. A közvetlen munkaterület mindig optimálisan megvilágított
Rechargeable (R) lamp can be charged during mains operation (C). 2-in-1 dual system - can be operated with or without a charging cable (mains connection).
Nappali fényű lámpa (TELJES NAPPALI FÉNY funkció) – öt különböző színhőmérséklet közül lehet választani, a világos felületekhez való meleg fehértől (2500 K) a sötét felületekhez való hideg fehérig (6500 K).
Würth 18 V, 4,0 Ah/5,0 Ah elektromos szerszám akkumulátorokhoz.
Meets ATEX requirements (2014/34/EU) Zone 1/2/21/22. High luminous flux of 4,000 lm
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.