Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Rendkívül kényelmes munkás cipő gyorskioldású rögzítéssel. A vízlepergető anyagok biztosítják a nedvesség elleni védelmet
Rendkívül szellős, nagyon könnyű, rugalmas és sportos! A gyorsfűzésnek köszönhetően kényelmesen befűzhető. Továbbá a munkacipő alkalmas olyan ESD területekre, ahol a biztonsági sapka nem követelmény
Kényelmes és könnyű munkavédelmi cipő csúszásbiztos külső talppal. Lezser, szabadidős stílusú.
Ultra-comfortable O2 occupational shoe. The shaft construction in the bend area provides optimum bending behaviour when walking and kneeling. Suitable for ESD..
Munkás cipő száraz környezethez, terepfutó cipő külsővel, OBE tanúsítvánnyal
Practical submersible boot for less demanding conditions, AGRICULTURE, DAMP ENVIRONMENTS that do not require protection against crushing or against perforation of the sole etc.
Practical and functional safety boots with a heat-resistant outsole and maximum comfort.
The breathable and comfortable kids' boots are made with the watertight MODYTEX® membrane. Reflective materials also ensure visibility.
Kényelmes és könnyű munkavédelmi cipő csúszásbiztos járótalppal. Lezser szabadidős külsejű.
Műanyag lánc
Vágásbiztos védőkesztyű, W-410, E-modell
Vágásbiztos védőkesztyű, W-200, C-modell
Vágásbiztos védőkesztyű, W-110, B-modell
Cut-resistant glove W-210 Level C
Vágásbiztos védőkesztyű, W-220, C-modell
SOFTFLEX W-130 vágásbiztos kesztyű, B szintű
Összekötőelem