Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Munkapad, BASIC, állítható magasságú
Univerzális munkapad szerelési munkálatokhoz, stb. A magasságállítás lehetővé teszi az egyéni körülményekhez való ideális beállítást, és biztosítja a tökéletes ergonómiát a munkaállomásokon.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Robusztus acéllemez-szerkezet, többszörös szegélyezés
- A talpazat között keresztirányú merevítőrudakkal a nagyobb stabilitás érdekében
- Állítható munkamagasság: 640–990 mm csavaros csatlakozással
- 25 mm-ként növelve beállítható
- Teherbírás 500 kg/polc (egyenletesen elosztott terhelés mellett)
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!