Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Multi-vonallézer, MLLG 18
Önszintező, kiváló minőségű, többvonalas lézer beltéri és kültéri használatra, jól látható zöld vonalakkal
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Hatalmas időmegtakarítás és maximális pontosság másodperceken belül az elektronikus önszintezésnek köszönhetően
- A zöld lézervonalak jó láthatóságot biztosítanak, világos fényviszonyok között is jól láthatóak
- Nagyfokú rugalmasság az egyedileg választható vonalaknak köszönhetően – folyamatos 360°-os vonal a vízszintes és függőleges síkban, 4 db 90°-os vonal függőleges síkban vagy 90°-os szögben a talajon
- A lézerszemüveg a szállítási terjedelem részét képezi, amivel a lézervonalak még tisztábban láthatók
- A lítiumion-akkumulátor által biztosított hosszú üzemidő megszakítás nélküli munkavégzést biztosít
- Robusztus ház IP55 védettségi fokozattal por és vízsugár ellen
- A készüléket nem kell átállítani, használható vízszintes és függőleges alkalmazáshoz egyaránt
- A kézi vevővel (külön kapható) kombinálva nagyobb távolságokra is használható, erős fényviszonyok mellett
Alkalmas bel- és kültéri használatra
A többvonalas lézer számos alkalmazási területen használható minden olyan beltéri és kültéri feladathoz, amely vízszintes és függőleges iránymeghatározást igényel, például csempézés, szárazépítészet, szekrény- vagy polcszerelés és belsőépítészeti kivitelezés során. Az univerzális jelfogónak köszönhetően a szintezési műveletek kültéren is elvégezhetők, akár 80 m távolságban.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!