Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Többcélú szalagfűrészlap
A többcélú szalagfűrészlap különböző hosszúságok és magasságok választékában kapható, egyéni igényekhez igazítható. Egyszerűen kérdezze a Würth területi képviseletét.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Bimetál (hordozó rugóacélból, fogazás kobaltacélból M42)
M42 bimetálból készített új, különleges, szabadalmaztatott fogforma (WO 02/42029 A1)
- Könnyen ki lehet választani a fűrészlapot, mivel a csupán háromféle típus alkalmazások és anyagvastagságok széles körét lefedi.
- A beállításhoz és a segédfolyamatokhoz szükséges minimális időnek köszönhetően költségtakarékos
- Nagyon sokoldalú, használható tömör anyagokhoz, csövekhez, profilokhoz, kötegekhez és kontúrokhoz
- Anyagok széles körének problémamentes fűrészelése, beleértve az építési acélokat, nemesacélokat, szerszámacélokat, fémöntvényeket, színesfémeket (alumínium, vörösréz és sárgaréz), valamint a műanyagot is.
Megerősített foghátak
- A hagyományos szalagfűrészlapokhoz képest 2–3-szor hosszabb élettartam
- A beállításhoz és a segédfolyamatokhoz szükséges minimális időnek köszönhetően költségtakarékos
Lásd még a rendelési információkat a termékről
Az M42 foghegyek nagymértékben hőállóak és nagy teljesítményűek, az alkalmazott hűtő-kenőanyagtól függetlenül.
A ZEBRA többcélú szalagfűrészlap agresszív szerszám és nagy a behatolási képessége, ezért a felhasználónak be kell tartania az alábbiakat:
- Feszítse meg jól a fűrészlapot, hogy a fogak ne ingadozzanak.
- Óvatosan vezesse a fűrészlapot a vágandó anyaghoz.
- Alkalmazzon mérsékelt nyomást (kb. 30-40%-kal kevesebbet, mint a hagyományos fűrészlapok esetében), különösen profilok vágása esetén.
Az alábbi termékekhez nem vehető igénybe a 24 órás szervizszolgáltatás. Ezekre a termékekre nem vonatkozik a csere- és visszaküldési garancia. Minden megrendelés egyedileg, az ügyfél igényei szerint kerül legyártásra.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!