Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Multi-Fix szűkítő gyűrű

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Multi-Fix szűkítő gyűrű

A szűkítő gyűrű rendkívül megkönnyíti a furatátmérő beállítását, így időigényes szerelési munkák nélkül teszi lehetővé az összes gyémánt vágótárcsa használatát

Olvassa el a cikk leírását

2 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Mindkét oldalon használható és újra felhasználható: 25,4 vagy 22,23 mm-es furatok szűkítése 20,0 mm-re, illetve 25,4 mm szűkítése 22,23 mm-re

  • Az extra hosszú érintkezési felületnek köszönhetően biztonságos, gyors és könnyen rögzíthető

  • Megfelel az EN13236 európai szabványnak