Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
BMF műhelytisztító
Környezetbarát tisztítószer műhelyekhez, gépekhez és járművekhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Nem tartalmaz foszfátokat, oldószereket vagy korrozív anyagokat
- Alkalmazható mechanikusan, kézzel, vagy akár nagynyomású készülékekben
- Hatékonyan oldja a zsírokat, ennek ellenére kíméletes az anyagokkal szemben
- Nem károsítja a festékeket, gumit vagy műanyagot
- pH-érték: 9,4
- Szilikonmentes
- AOX-mentes
A színváltozatok tisztán vizuális jellegűek, és nem befolyásolják a termék funkcióját vagy minőségét.
Minden vízálló felület tisztítására.
Hígítsa fel a terméket vízzel, majd vigye fel a szennyezett területre. Hagyja rövid ideig hatni, majd törölje le vagy öblítse le vízzel.
A meleg víz fokozza a tisztítóhatást.
Alkalmazási koncentráció: Kézi tisztítás 3–50%; nagynyomású eszközök 3–5%; padlótisztító gépek 3–10%.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!