A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
TOOLsystem Compact műhelykocsi
Kompakt és sokoldalú műhelykocsi számos praktikus funkcióval
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Robusztus, többszegélyű acéllemez konstrukció
- Külső méretek fogantyúval (Szé x Mé x Ma): 710 x 430 x 940 mm
- Teljes terhelhetőség: 300 kg
- Munkamagasság: 885 mm
- Golyóscsapágyas, teljesen kihúzható csúszósínek
- A fiók méretezése alkalmas szivacsbetétes szerszámkészletekhez
- Robusztus és ergonomikus oldalsó fogantyú
- A kerékgörgő gumik nem hagynak nyomot a padlón, vezetőgörgők, átm. 100 mm (az egyik rögzítőfékkel), futókerekek, átm. 140 mm
- Habgumis ütköző az ütközések elleni védelemhez
- ABS-műanyagból, fából vagy bordázott gumiszőnyegből készült opcionális munkalap
- Porszórt
- Tartozékok széles köre
- Lyukacsos oldalfalak, négyzet alakú perforációkkal a perforált lemezes választékból
Háromfunkciós zárrendszer
- Hengerzáras központi zár
- Egykezes kioldás, az egyéni fiókzárak megakadályozzák a fiókok véletlen kinyílását mozgás közben
- Kihúzásgátló a kitűnő stabilitásért és a felborulás megakadályozásának érdekében. Egyszerre csak egy fiók húzható ki.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!