Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Szakadásálló LDPE fólia különböző célokra és alkalmazásokhoz
Nagy elem teljesítmény, energia-intenzív alkalmazásokhoz
Érzékelő funkció – a lámpa érintésmentesen kapcsolható be vagy ki, ha kezét az oldalsó érzékelő előtt mozgatja
Univerzális tisztítókendő a kosz, a folyadékok és a szennyeződés ellen, ezeket egyszerű törléssel távolítja el
Minden szín 400 °C-ig hőálló. A fehér szín 1000 °C-ig látható.
Alacsony szintű önkisülés
Szennyeződésálló, könnyen tisztítható mágneses töltőrendszer – jelentősen kisebb meghibásodási lehetőséggel
Abrieb- und wasserfest
Akkumulátoros LED-es toll-lámpa, WHX2R
Akkus LED kézilámpa WLH 1,2
Akkus LED kézilámpa WLH 1,4
Újratölthető LED kézilámpa, WLH 1.3
Prémium polipropilén szerszámosláda kivehető szerszámtartóval
Standard LED rúdlámpa mágneses tartóval
Nagy teljesítményű akkumulátor
Szerszámkoffer szállítógörgőkkel