Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
2K műanyagjavító készlet, REPLAST® ME 38 részes
Műanyag alkatrészek javításához, benne a praktikus rendszerkofferben megtalálható összes szükséges tartozékkal
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Egy 2K ragasztóanyag jóformán valamennyi típusú műanyaghoz
- Többféle ragasztóanyag típus is könnyen kezelhető
- Használható javításokhoz és szerkezeti kötéshez
Három különböző feldolgozási sebesség különféle alkalmazási területekhez a szállítási terjedelem részét képezi
Izocianátmentes és így H351 jelölésmentes
Speciális, rövidebb keverőszár
- Optimális keverés minimális mennyiségekkel
- Csekély ragasztóanyag veszteség
A javítómassza gyorsan megszilárdul és nagyon rövid idő elteltével csiszolható
Kiváló kémiai ellenállás számos folyadékkal, például benzinnel, számos kenőolajjal és etil-acetáttal szemben
Oldószer- és szilikonmentes
Az EMICODE címkével ellátott termékeink alacsony kibocsátással rendelkeznek/környezet-kompatibilisek. Az EMICODE osztályozási rendszer olyan építőanyagokat ismer el címkével, amelyek megfelelnek az elismert intézetek nagyon szigorú egészségügyi és környezetvédelmi követelményeinek.
Az NSF P1 és az EMICODE EC1+ előírásai szerint tanúsított
Nem alkalmazható PE (polietilén), PP (polipropilén), vagy PTFE (politetrafluor-etilén) esetében. Egyes esetekben tapadási problémák léphetnek fel a műanyaggyártás folyamatában időnként használt bevonatok és formaleválasztók miatt. Szükség esetén végezzen anyag-összeférhetőségi vizsgálatot egy nem látható területen. Az egyes termékek tulajdonságaira és feldolgozási utasításaira vonatkozóan lásd a megfelelő termékadatlapokat.
| Feldolgozási információk | |||
| Replast 25 sec. | Replast 90 sec. | Replast 210 sec. | |
| Bedolgozhatósági idő | 25 másodperc* | 90 másodperc* | 3,5 perc* |
| 23 °C-on csiszolható ennyi idő után: | 6 perc | 12 perc | 30 perc |
| *23 °C/50% RH esetén | |||
| Felület | Előkezelés | Tapadás |
| SMC, BMC, RTM, fa, HPL, PUR-RIM | Homok | Kiváló tapadás |
| CFRP (üvegszál-erősítésű műanyag) | Homok | Kiváló tapadás |
| Bevonatos, ötvözött fém | Felületkezeletlen fém esetében a fémet korrózió ellen védeni kell | Kiváló tapadás |
| PP-EPDM/ ABS | Lásd a külön utasításokat | Jó (nem szerkezeti ragasztó) |
Műanyag alkatrészek, például légterelők, hűtőrácsok, díszkapcsok, fényszórókonzolok, sárvédők, lökhárítók, kerékívek stb. egyszerű javításához és csatlakoztatásához. Használható az élelmiszeriparban (NSF P1)
A ragasztandó felületnek terhelhetőnek, valamint tisztának, száraznak, zsír- és rozsdamentesnek kell lennie. A régi ragasztó maradékát el kell távolítani. Olvassa el az eljárásra vonatkozó utasítást. Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!