Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Műanyagápoló
Kiváló minőségű ápolóviasz mindenféle kültéri műanyag- és gumielemhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Kitűnően felfrissíti a színt, matt selymes ragyogást adva
- Ideális matt, megfakult műanyagelemekhez
- Újszerű, ápolt külsőt biztosít
Tartós ápolást és védelmet nyújt a környezeti hatások ellen
- A gumi alkatrészek rugalmasak maradnak
- Véd a kifakulás ellen és megállítja az anyag törékennyé válását
- Szennyeződés- és víztaszító
Védőviasz
- Rendkívül kiadós, takarékosan felhasználható
- Egyszerűen, célzottan alkalmazható
- Az eső nem viszi le a terméket
Fényezetlen műanyag lökhárítók, külső tükrök, műanyag burkolóelemek, légterelők, abroncs-szélek, gumitömítések stb.
Végezzen alapos előtisztítást Absobon gépjármű alaptisztítóval. Szivaccsal vagy tisztítókendővel hordja fel egyenletesen a műanyagápolót, és dolgozza be a legdurvább felületstruktúrába is. Az erősen kifakult elemek esetében érdes szivacs használata ajánlott. A csillogó hatást a felület egyszerű polírozásával fokozhatja. Óvja a fagytól.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!