Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szállítócső Visszaküldő ablakkal a rövid áruk visszaküldéséhez
Hosszú áruk biztonságos szállításához a jármű tetején
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Tartalmazza a rövid áruk kivételére szolgáló pántos tárcsát
- 2 kulcs tartozik hozzá
- A fedél biztonsági forgózárral (TwistLock) zárható
- A rezgések elkerülése érdekében a részek egyik oldalon sem állhatnak ki 40 cm-nél távolabbra
- Polietilén szállítócső (HDPE)
- Hossz: 3040 mm, profil: 4,9 mm vastag
- Egyedi hosszok beállítása is lehetséges
Legalább 2 bilincsre van szükség a szállítócső tetőcsomagtartóhoz való rögzítéséhez.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!